Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

54EX - Elektrische Kassenschublade zum Aufstellen / Unterbauen mit pulverbeschichtetem Vorderstück - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54EX - Elektrische Kassenschublade zum Aufstellen / Unterbauen mit pulverbeschichtetem Vorderstück - inkl. 1st-Level-Support
54EX - Elektrische Kassenschublade zum Aufstellen / Unterbauen mit pulverbeschichtetem Vorderstück - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4043-054.04
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX5420STMEBE003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
54EX - Elektrische Kassenschublade zum Aufstellen / Unterbauen mit pulverbeschichtetem Vorderstück
Ohne Kasseneinsatz


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Aufgrund der Abmessungen der Geldschublade werden die Platzverhältnisse der Verkaufstheken von Bäckern, Konditoren und Metzgern besser ausgenutzt und kostbarer Thekenplatz wird eingespart. Der herausnehmbare Kasseneinsatz mit optional verfügbarem Deckel und die optimale Gestaltung des Schubladeninnenraums garantieren jederzeit einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte trennbare Teleskopschienen, die patentierte MoglerVerriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt an den PC.


Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und sichere Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Platzsparend


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 543 x 195 x 104mm

Allgemein
- Kein Kasseneinsatz
- Herausnehmbare Konsole mit Hartgeldeinsatz Typ: ME 315-8
- Banknoteneinsatz mit 4 Schrägfächern Typ: BE 187 - 4
- Geldlade mit Zylinderschloß zur zusätzlichen Sicherheit und Notöffnung
- Mit Einwurfschlitz für Schecks und Belege
- Hardwarerevision: UNI-BASIS INTERN
- Steckertyp: 6pin Modularplug RJ12
- Belegung: 1 = Masse, 2 = 0 VDC (Magnet), 4 = + (Magnet), 3 + 6 = Mikroschalter
- Magnetspule 7-281-009-1
- Anschlußdaten 12 - 24 VDC 400 - 800 mA
- Anschlußkabel Epson 2m (7-251-066D-1)
- Mit Statusabfrage Schalter geschlossen - Kasse offen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,63*
€ 654,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,68*
€ 648,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.