Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45EX2-KE-D-BN2 - Elektrische Geldschublade, weissaluminium seidenmatt glatt, 4 Banknotenfächer (stehend), 8 Münzbehälter - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4043-045.03
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX4522STEMBSBN2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
45EX2-KE-D-BN2 - Elektrische Geldschublade, weissaluminium seidenmatt glatt, 4 Banknotenfächer (stehend), 8 Münzbehälter
Inkl. Kasseneinsatz KE 4522E


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Aufgrund der Abmessungen der Geldschublade werden die Platzverhältnisse der Verkaufstheken von Bäckern, Konditoren und Metzgern besser ausgenutzt und kostbarer Thekenplatz wird eingespart. Der herausnehmbare Kasseneinsatz mit optional verfügbarem Deckel und die optimale Gestaltung des Schubladeninnenraums garantieren jederzeit einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte trennbare Teleskopschienen, die patentierte MoglerVerriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet 2 Universalanschlussbuchsen zur Verwendung unterschiedlichster, steckbarer Anschlusskabel.



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und sichere Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Platzsparend



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 453 x 225 x 125mm

Allgemein
- Geldlade vorbereitet für Rändelschrauben zur Befestigung im Unterbaugehäuse
- Herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 4522E
- Mit abschließbaren Deckel D 4522E
- Mit Zylinderschloß verschiedenschließend
- Herausnehmbare Konsole mit 8 * verwiegbaren Einzelmulden Nr.:2 Typ: KO45-EM2-8
- Mit seitlichen Griffen für komfortable Entnahme
- Banknoteneinsatz mit 4 stehenden beweglichen Fächern Typ: ST 156 - 4
- Geldlade mit Zylinderschloß zur zusätzlichen Sicherheit und Notöffnung
- Mit Einwurfschlitz für Schecks und Belege
Anschlußbuchse universal
- Hardwarerevision: UNI-BASIS EXTERN
- Steckertyp: 6pin Modularplug Buchse
- Belegung Buchse 1: 1=Masse, 2=0 VDC, 4=+, 3+6=Mikroschalter
- Magnetspule 525 mit Freilaufdiode
- Anschlußdaten 12 - 24 VDC 400 - 800 mA
- Statusabfrage Auslieferzustand Kasse offen - Schalter geschlossen
- Schiebeschalter abgedeckt mit Typenschild
- Buchse 2: abgedeckt mit Typenschild
- Anschlußkabel Epson 2m lose beigelegt


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,57*
€ 625,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,82*
€ 574,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.