Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 EX2-KE-BF5-D-DA - elektrische Geldschublade, 5 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, mit Einwurfschlitz und 2 Rollenfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4043-043.02
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX4341STEMBF005-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
43 EX2-KE-BF5-D-DA - elektrische Geldschublade, 5 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, mit Einwurfschlitz und 2 Rollenfächern
Inkl. herausnehmbarem Kasseneinsatz, abschliessbarem Deckel und integrierter Deckelablage


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Bei dieser Geldlade wird der Kasseneinsatz mit aufgeschlossenem Deckel in die Kassenschublade eingesetzt, der Deckel wird beim Schließen der Lade automatisch im Gehäuse aufbewahrt. Zum Arbeitsende kann der Deckel auf Knopfdruck wieder ausgefahren und mit dem Kasseneinsatz verschlossen werden.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte trennbare Teleskopschienen, die patentierte Mogler-Verriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt an den PC.



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Integrierte Banknotenklemme aus Edelstahl



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 420 x 415 x 92.5mm
- Gewicht: 13.5kg

Allgemein
- Aufbau: Die Geldschublade ist eine robuste Ganzstahlkonstruktion mit Vollauszug und kugelgelagerten, trennbaren Teleskopschienen
- Einbau: Aufstell- oder Unterbauvariante
- Einwurfschlitz: links vom Schloss
- Belegefach: unter dem Münzgeldeinsatz integriert
- Rollenfach: 1 x hinter dem Banknoteneinsatz, 1 x rechts neben den Münzmulden
- Schloss: 3-Stellungs-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und bis zu 150 Schließvarianten
- Spannungswerte: 12/24 Volt, optional 36 Volt
- Elektrische Anschlussmöglichkeiten: PC, Bondrucker, Kassensysteme, Registrierkassen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,66*
€ 856,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,82*
€ 845,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,38*
€ 816,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,39*
€ 747,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.