Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 E-KE-D-DA- elektrische Geldschublade, Aufstell-Modell, 5 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, Anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
43 E-KE-D-DA- elektrische Geldschublade, Aufstell-Modell, 5 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, Anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support
43 E-KE-D-DA- elektrische Geldschublade, Aufstell-Modell, 5 Banknotenfächer (flach), 8 Münzbehälter, Anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4043-043.01
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EA4342STMEBF011-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
Bei dieser Geldlade wird der Kasseneinsatz mit aufgeschlossenem Deckel in die Kassenschublade eingesetzt, der Deckel wird bei Schließen der Lade automatisch im Gehäuse aufbewahrt. Zum Arbeitsende kann der Deckel auf Knopfdruck wieder ausgefahren und mit dem Kasseneinsatz verschlossen werden.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte trennbare Teleskopschienen, die patentierte Mogler-Verriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt an den PC.



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und sichere Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Integrierte Banknotenklemme aus Edelstahl



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 430 x 425 x 98mm
- Gewicht: 13kg

Allgemein
- Kann sowohl als Aufstell- und Unterbaugeldlade verwendet werden
- 8 Münzbehälter, 5 flache Banknotenfächer
- Herausnehmbarer Kasseneinsatz und abschließbarer Deckel
- Deckelablage im Gehäuse integriert


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,79*
€ 882,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,19*
€ 813,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,02*
€ 769,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.