Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, Hartgeldeinsatz mit 8 Mulden - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, Hartgeldeinsatz mit 8 Mulden - inkl. 1st-Level-Support
35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, Hartgeldeinsatz mit 8 Mulden - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4043-035.17
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX3533STMESF004-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, Hartgeldeinsatz mit 8 Mulden
Maße: B354mm x H110mm x T325mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Diese Geldlade ist ein kleines Platzwunder, das durch die optimale Innenraumgestaltung mehr bietet, als das handliche Äußere vermuten lässt. Immer wenn es schnell gehen soll, ist dieses Modell besonders gefragt: der herausnehmbare Kasseneinsatz mit abschließbarem Deckel und die optimale Gestaltung des Schubladeninnenraumes garantieren jederzeit einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte, trennbare Teleskopschienen, die patentierte Mogler-Verriegelung und einen robusten, für Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau. Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt am PC.


Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 354 x 325 x 110mm

Allgemein
- Gehäuse: Pulverbeschichtet mit Anthrazitgrau (RAL 7016) Grobstrukturpulver
- Herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 35-1
- Vorbereitet für abschließbaren Deckel D 35
- Herausnehmbarer Hartgeldeinsatz mit 8 Mulden Typ: ME 309-8
- 6 Schrägfächer für Euro
- Geldlade mit Zylinderschloß zur zusätzlichen Sicherheit und Notöffnung
- Mit Einwurfschlitz für Schecks und Belege
- Hardwarerevision: UNI-BASIS i-Limit EXTERN
- Steckertyp: 6pin Modularplug Buchse
- Belegung Buchse 1, 1 = Masse, 2 = Magnet, 4 = Magnet, 3 + 6 = Mikroschalter
- Magnetspule 7-281-011-1
- Anschlußdaten 6 - 38 VDC 400 - 800 mA
- Statusabfrage über Schiebeschalter umschaltbar (Auslieferzustand Kasse offen - Schalter geschlossen)
- Buchse 2:
- Anschluß Geldlade 2 für Betrieb mit Bondrucker (Pin 5 + 4)
- 2 Abstandshalter (30mm) 7-113-034 an Gehäuserückwand für Kabel- und Steckerschutz
- Anschlußkabel Epson 2m lose beigelegt


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,69*
€ 533,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,17*
€ 529,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,50*
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
B-30315031009199-SVC
ab € 88,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.