Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZA35/30-KE - Kassenschublade, mechanische Öffnung, Aufstell-Modell, lackierte Stahlblende, herausnehmbarer Kasseneinsatz, anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4043-035.15
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-ZA3530STEMSF003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Es handelt sich um eine rein mechanische Lade die mit einer Alarmglocke ausgestattet ist. Das Prinzip basiert auf dem eines Schweizer Nummernkontos. Zum Öffnen der Lade muss die richtige Kombination der 4 Tasten unter dem Öffnungsgriff gedrückt werden. Der Tastencode kann ganz individuell eingestellt werden, insgesamt bestehen 15 Möglichkeiten.
Bei unberechtigtem Versuch der Öffnung ertönt sofort ein durch die mechanische Glocke ausgelöstes Signal und die Geldlade bleibt verschlossen.


Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Kein Versagen wegen Strom-/Batterieausfall
- Kompakt, praktisch, sicher
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Sichere Verriegelungsmechanik


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 350 x 300 x 110mm
- Gewicht: 8.5kg

Allgemein
- Aufstell-Modell
- Farbe: anthrazitgrau (RAL7016) Grobstrukturpulver
- Stahlblende lackiert
- Herausnehmbarer Kasseneinsatz KE 35
- Herausnehmbare Einzelmünzmulden Typ 2
- 6 Schrägfächer für Banknoten
- Zylinderschloss zur zusätzlichen Sicherheit


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,04*
€ 484,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,06*
€ 480,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.