| |
|
| Artikel-Nr.: 385-4043-035.04 Herst.-Nr.: B-EX3533STMESF027-SVC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, inkl. Kasseneinsatz und RJ12 Anschluss Maße: B354mm x H110mm x T325mm --- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: --- (Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten) Diese Geldlade ist ein kleines Platzwunder, das durch die optimale Innenraumgestaltung mehr bietet, als das handliche Äußere vermuten lässt. Immer wenn es schnell gehen soll, ist dieses Modell besonders gefragt: der herausnehmbare Kasseneinsatz mit abschließbarem Deckel und die optimale Gestaltung des Schubladeninnenraumes garantieren jederzeit einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel. Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte, trennbare Teleskopschienen, die patentierte Mogler-Verriegelung und einen robusten, für Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau. Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt am PC. Besonderheiten: - Robuste Ganzstahlkonstruktion - Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik - Bequemer Zugriff auf die Banknoten Anwendungsbereiche: - Einzelhandel - Großhandel - Point of Sale Technische Spezifikationen: Physische Merkmale - Abmessungen (B x T x H): 350 x 325 x 110mm - Gewicht: 8kg Allgemein - Gehäuse: Ganzstahlkonstruktion - Kasseneinsatz: Münzgeldeinsatz mit 8 Mulden, 6 schräge Scheinfächer - Anschluss: RJ12 - Schloss: 3-Stellungs-Zylinderschloss 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration |
| | |
| | | |
| | | |
| |