Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal UCD - Kassenschublade, 6-8 Münz- und 4-5 Scheinfächer, anthrazit, Schließung 1, 24V-Kit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal UCD - Kassenschublade, 6-8 Münz- und 4-5 Scheinfächer, anthrazit, Schließung 1, 24V-Kit - inkl. 1st-Level-Support
Universal UCD - Kassenschublade, 6-8 Münz- und 4-5 Scheinfächer, anthrazit, Schließung 1, 24V-Kit - inkl. 1st-Level-Support
Universal UCD - Kassenschublade, 6-8 Münz- und 4-5 Scheinfächer, anthrazit, Schließung 1, 24V-Kit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4042-UCD.04
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-08512.621-0020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade anker
Universal UCD - Kassenschublade, 6-8 Münz- und 4-5 Scheinfächer, anthrazit, Schließung 1, 24V-Kit
Inkl. Auslösung 24V und Anschlusskabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die leichte Universalschublade lässt sich nicht nur bequem auf dem Tisch positionieren, sondern auch mit zwei entsprechenden Haltebügeln unter dem Tresen befestigen. Der Geldeinsatz der Schublade lässt sich als geschlossenes System für den sicheren Transport zum Backoffice einfach herausnehmen und zusammenklappen. Er kann mit einem Sicherheitssteckschloss verriegelt werden. Der geklappte Geldeinsatz kann aufgrund seiner kompakten Grösse problemlos im Tresor verstaut werden.
Individuell für die Nutzung anpassbar ist der variable Geldeinsatz. Im Standard verfügt er über 4 Schein- und 8 Münzfächer. Auf Wunsch kann aus zwei Münzfächern ein 5. Scheinfach eingerichtet werden. Die restlichen 6 Münzfächer sind durch zusätzliche Trennstege wieder auf 8 erweiterbar.
Sie bietet Ihnen konkurrenzlose Funktionalität am PoS, ist bedienerfreundlich, vielseitig und stabil. Ihr hochqualitatives Kunststoffgehäuse ist zudem leicht und robust. Auch bei stärkster Beanspruchung ist die UCD absolut verlässlich.


Besonderheiten:
- Einsetzbar an allen Kassensystemen
- Auswechselbare Auslösetechnik
- Flexible Anordnung der Münz- und Scheinfächer
- Geldeinsatz verschließ- und verriegelbar
- Hochwertige Kugellaufschienen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale
- Selbstbedienungs-Bereich


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 385 x 435 x 95mm
- Gewicht: 4.75kg

Allgemein
- Geldeinsatz: 6-8 Münzfächer, 4-5 Scheinfächer
- Schließung 1
- Anschlussbuchse an Basis: DIN-Buchse 5-polig


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassenlade, kassenlade anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.