Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDS 54 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), 1 Belegfach, 2 Einwurfschlitze, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDS 54 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), 1 Belegfach, 2 Einwurfschlitze, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDS 54 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), 1 Belegfach, 2 Einwurfschlitze, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDS 54 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), 1 Belegfach, 2 Einwurfschlitze, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4042-M54.01
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-29101.061-0020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen-schublade anker
Die MDS 54 ist bedingt durch ihre geringe Bautiefe für den Ein- und Unterbau konzipiert und stellt eine optimale Lösung für Tresen mit beengten Platzverhältnissen dar.
Die breite Geldlade bietet Platz für einen großzügigen Kassen- einsatz mit großen Münzfächern für einen noch höheren Wechselgeldbestand. Der herausnehmbare Kasseneinsatz kann individuell konfiguriert werden, z.B. Banknoten auf der entgegengesetzten Seite zum Kundenstrom.
Der Münzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann en bloc herausgenommen werden. Stehende Notenfächer mit Andruckplatte ermöglichen eine Aufnahme vieler Scheine pro Notenfach. Ein universelles Fach für Belege und Rollengeld befindet sich unter dem Münzbereich.
Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen für Stabilität und unterstützen, neben der bewährten Verriegelungsmechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.



Besonderheiten:
- Geringe Bautiefe
- Grosszügiger Kasseneinsatz
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Doppelter Einwurfschlitz



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 543 x 195 x 104mm
- Gewicht: 10kg

Allgemein
- Geldeinsatz: 4 schrägstehende Notenfächer und 8 verwiegbare Münzfächer
- Belegfach unter dem Münzeinsatz
- Doppelter Einwurfschlitz
- Einbau: Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden
- Microschalter: ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert
- Schloss: 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional
- Elektrische Anschlussmöglichkeiten: kompatibel zu allen Systemen
- Anschlusskabel: Separates, gestecktes 2m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard (weitere Systeme auf Anfrage möglich)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,27*
€ 573,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.