Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDS 45 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), anthrazit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDS 45 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDS 45 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDS 45 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4042-M45.01
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-29101.053-0020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen-schublade anker
MDS 45 - Metall-Kassenschublade, Kurzhub, 8 verwiegbare Münzfächer, 4 Notenfächer (stehend), anthrazit
Ohne Anschlusskabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Bedingt durch die geringe Bautiefe eignet sich die MDS 45 optimal für den Ein- und Unterbau. Besonders bei beengten Platzverhältnissen hinter dem Tresen ist die MDS 45 die optimale Lösung.
Der Auszug fährt lediglich 190 mm aus und gewährt dabei vollen Zugriff auf den Kasseneinsatz. Dies verschafft dem Personal mehr Bewegungsspielraum hinter der oftmals beengten Verkaufstheke.
Der Münzgeldeinsatz mit den 8 separaten Coin Cups kann en bloc herausgenommen werden. Stehende Notenfächer mit Andruckplatte ermöglichen eine Aufnahme vieler Scheine pro Notenfach. Ein universelles Fach für Belege und Rollengeld befindet sich unter dem Münzbereich.
MDS 45 - die erste Wahl für qualitätsbewusste Bäckereien und Fashion Retailer.



Besonderheiten:
- Geringe Bautiefe
- Hohe Kapazität
- Robuste Ganzstahlkonstruktion



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk
- Bäckereien



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 453 x 225 x 125mm
- Gewicht: 7.8kg (Geldlade), 2.3kg (Einsatz)

Allgemein
- Geldeinsatz: 4 schrägstehende Notenfächer und 8 verwiegbare Münzfächer
- Einbau: Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden
- Microschalter: ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert
- Schloss: 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional
- Elektrische Anschlussmöglichkeiten: kompatibel zu allen Systemen
- Anschlusskabel: Separates, gestecktes 2m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard (weitere Systeme auf Anfrage möglich)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-29101.058-0021-SVC
ab € 34,12*
Zubehör
Anker
B-29101.058-0020-SVC
ab € 33,98*
Zubehör
Anker
B-29101.090-0020-SVC
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.