Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDX 39 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 9 Münzfächer, 4 Notenfächer, Belegschlitz, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDX 39 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 9 Münzfächer, 4 Notenfächer, Belegschlitz, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDX 39 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 9 Münzfächer, 4 Notenfächer, Belegschlitz, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDX 39 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 9 Münzfächer, 4 Notenfächer, Belegschlitz, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4042-M39.01
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-29101.013-0020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Microschalter
Die MDX 39 ist das bevorzugte Modell für jeden Kassenplatz. Die hohe Qualität der verwendeten Materialen und die Präzision bei der Konstruktion sorgen für eine langlebige und sichere Handhabung, auch bei intensiver Nutzung. Die bewährte Verriegelungstechnik fördert die Sicherheit am Point of Sale.
Feuerverzinkte, kugelgelagerte Teleskopschienen und eine patentierte Verriegelungstechnik versprechen eine reibungslose und sichere Anwendung. Der herausnehmbare Münzeinsatz und die praktische Gestaltung des Schubladeninnenraumes garantieren einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.
Ideal für alle Anwendungen!



Besonderheiten:
- Bevorzugtes Modell
- Hohe Qualität
- Präzise Konstruktion
- Robuste Ganzstahlkonstruktion



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 390 x 366 x 99mm
- Gewicht: 8.7kg

Allgemein
- Geldeinsatz: 4 Notenfächer mit Niederhaltern und 9 Münzfächer
- Einbau: Die Geldschublade kann auf oder unter dem Tresen montiert werden
- Microschalter: ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert
- Schloss: 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional
- Elektrische Anschlussmöglichkeiten: kompatibel zu allen Systemen
- Anschlusskabel: Separates, gestecktes 2m Kabel auf RJ11/RJ12 als Standard (weitere Systeme auf Anfrage möglich)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-29101.102-0904-SVC
ab € 33,74*
Zubehör
Anker
B-29101.017-0020-SVC
ab € 39,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.