Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, manuelle Öffnung, ohne Kassenanschluss, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, manuelle Öffnung, ohne Kassenanschluss, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, manuelle Öffnung, ohne Kassenanschluss, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, manuelle Öffnung, ohne Kassenanschluss, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4042-M13.14
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-29101.101-0320-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen-schublade anker
Optimiert für den Einsatz mit Euromünzen und -noten ist die MDX 13E das kompakte Einstiegsmodell für jeden Kassenplatz.
Die praktische Schubladeninnenraumgestaltung mit einem zweigeteilten Einsatz bietet Platz für 8 Münz- und 5 Notenfächer. Die ANKER Einstiegsgeldschublade verfügt über einen Auszug mit kugelgelagerte Laufschienen. Sie kann bequem über RJ11/RJ12- Schnittstelle oder andere kompatible Systeme angesteuert werden angesteuert werden.
Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis stellt sie eine ideale Produktlösung für sämtliche Standardanwendungen am Point of Sale dar.



Besonderheiten:
- Konfiguriert für den Einsatz mit Euro
- Zweigeteilter herausnehmbarer Einsatz
- Vollmetallkonstruktion mit Kunststoffeinsatz
- Kompaktes Einstiegsmodell



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 330 x 360 x 89mm
- Gewicht: 4.4kg

Allgemein
- Euro-Geldeinsatz: 5 Noten- und 8 Münzfächer
- Schloss: 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade anker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-29101.017-0020-SVC
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.