Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDX 13 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 5 Münzfächer, 4 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDX 13 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 5 Münzfächer, 4 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
MDX 13 - Metall-Kassenschublade, Standard Einsatz, 5 Münzfächer, 4 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4042-M13.01
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-29101.100-0020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Microschalter
Die Anker Geldschublade MDX13 ist das kompakte Einstiegsmodell für jeden Kassenplatz.
Die solide Bauweise und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis stellen eine ideale Produktlösung für sämtliche Standardanwendungen am Point of Sale dar.
Diese Anker Geldschublade kann bequem über RJ11/RJ12-Schnittstellen oder andere kompatible Systeme angesteuert werden. Der Schubladeninnenraum bietet Platz für 5 Münzfächer und 4 Scheinfächer mit Niederhaltern aus Kunststoff.
Egal, ob im Gastronomiebereich oder an der Supermarktkasse, unsere Geldschubladen bestechen durch Langlebigkeit und ein robustes, zeitloses Design. Sie profitieren von attraktiven Preisen ohne Abstriche in puncto Qualität und Zuverlässigkeit.


Besonderheiten:
- Praktische und durchdachte Aufteilung
- Robust
- Stabil


Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 330 x 360 x 89mm

Allgemein
- Standard-Geldeinsatz: 4 Noten- und 5 Münzfächer
- Microschalter: ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert
- Schloss: 3-Positionen-Schloss


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-29101.017-0020-SVC
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.