Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4041-MIC.06
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-MICRO-0224-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz
Inkl. Kabel (RJ11, 3m)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die MICRO Geldschublade ist ausgelegt für die überwiegende Mehrheit der Europäischen Währungen. Die Lade ist ähnlich den Abmessungen einer Klappdeckellade, allerdings nach vorne öffnend.
Die „MICRO“ eignet sich mit ihrem kurzen Ausschub von nur 173 mm ideal für den Einsatz auf engem Raum.
Die „MICRO“ ist dank einer stabilen Stahlkonstruktion und stählerner Kugellagerschienen äußerst langlebig und strapazierfähig und damit die erste Wahl für führende Einzelhändler weltweit.
Der herausnehmbare, geräumige Einsatz enthält 4 Fächer für Banknoten und 8 Fächer für Münzen mit zusätzlichem Stauraum unter den Münzschalen.
Der „MICRO“-Einsatz ist identisch mit jenem der „460 Flip Lid“ und stellt eine bequeme und praktische Lösung für Einzelhändler dar, die Geldladen, sowohl mit Klappdeckel- als auch mit nach vorne öffnenden Schubladen einsetzen.



Besonderheiten:
- Kompakt
- Langlebig
- Leistungsstark
- Vielseitig



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastgewerbe
- Schnellrestaurants
- Nachbarschaftsläden



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 453 x 224 x 130mm (mit Füssen)

Allgemein
- Material: stabile Stahlkonstruktion
- Lebensdauer: auf mehr als 1 Mio. Öffnungen ausgelegt
- Farbe: schwarz oder weiß, pulverbeschichtet mit edler, strukturierter Oberflächenausführung
- Schnittstelle: RJ11/12 Epson (24 V) mit Adapterkabel (3 m), Mikroschalter für den Schubladenstatus
- Befestigung: vorbereitet zur Verschraubung im Kassenmöbel
- Herausnehmbarer Einsatz: 4 Noten, 8 Münzen
- Scheckschlitz: zum Einwerfen von Belegen
- Währungen: Geeignet für die allermeisten europäischen Währungen (Euro, britisches Pfund, Franken u. v. m.), US Dollar werden nicht unterstützt
- Verriegelungsoptionen: Schloss mit 3 Funktionen: Elektronisches Öffnen, manuelles Öffnen, mechanisches Verriegeln
- Schlüsseloptionen: 3 Positionen-Schloss mit unterschiedlichen Schliessungen
- Zubehör: abschließbarer Deckel für den Einsatz, Untertischhalterung
- Gesetzliche Vorgaben: die Geldlade trägt CE und WEEE Logos


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-90189PAC-0001-SVC
ab € 69,50*
Zubehör
APG
B-20266PAC-SVC
ab € 102,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.