Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECD330 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, unterschiedliche Schließung,schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECD330 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, unterschiedliche Schließung,schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ECD330 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, unterschiedliche Schließung,schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4041-ECD.04
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-ECD330B-BLK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
ECD330 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 24V (fest verdrahtet), RJ11, unterschiedliche Schließung,schwarz
Inkl. Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die APG-Kassenschubladen der Einstiegsklasse bieten Kunden eine kostengünstige und wirtschaftliche Lösung. Die ECD-Produktreihe wurde entwickelt, um die Marktanforderungen für kleine und mittlere Unternehmen im Einzelhandel und Gastgewerbe zu erfüllen, einschließlich solcher mit Tablet- und mobilen POS-Umgebungen.
Die ECD330-Kassenschublade verfügt über eine geringe Stellfläche, um den Ladentisch zu maximieren, und ist die ideale Plattform für kompakte Kassenterminals und mobile POS, bei denen der Platz knapp ist.



Besonderheiten:
- Stahlkonstruktion
- Kompaktes Design
- Praktische Fächer
- Leicht entfernbarer Einsatz



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 330 x 360 x 100mm

Allgemein
- Konstruktion: Stahlkonstruktion
- Farbe: schwarz mit strukturierter Oberfläche und Frontplatte aus Edelstahl
- Währungen: akzeptiert die Mehrheit der europäischen Währungen (Euro, Pfund Sterling und viele andere)
- Verriegelungsoptionen: 2-Funktionssperre
- Schlüsseloptionen: gleiches Schloss mit 2 Schlüsseln

Einsatz
- Herausnehmbarer Einsatz mit 5 Banknoten und 8 Münzen
- Abgewinkelte Scheinfächer für einfachen Zugriff

Zuverlässigkeit
- Lebenszyklus: getestet auf 500.000 Zyklen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-ECD330-UCMB-SVC
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.