Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3000 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ11, 24V-Magnet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E3000 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ11, 24V-Magnet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
E3000 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ11, 24V-Magnet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4041-E30.01
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-EB237A-BL4541-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
E3000 - Kassenlade, Frontöffnung, 5 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ11, 24V-Magnet, schwarz
Inkl. Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die E3000 ist eine widerstandsfähige Geldlade, die vom Einzelhändler leicht angepasst werden kann, da sie die gleiche Standfläche hat wie viele der Wettbewerber-Modelle mit liegenden Banknoten. Die E3000 eignet sich für viele Einzelhandelssektoren einschließlich Lebensmittelläden, Nachbarschaftsläden, Schnellrestaurants, Gastgewerbebetriebe, Fachgeschäfte, Apotheken und Tankstellen.
Die E3000 mit ihrem ergonomischen Design und den großzügig bemessenen Münzfächern ermöglicht dem Kassierer, das Wechselgeld schneller in die Hand zu nehmen, und mit dem wägbaren Münzbecher-Zubehörset ist das Zählen einfach, wodurch sich die Produktivität erhöht.



Besonderheiten:
- Hohe Aufbewahrungskapazitäten
- Einfache Anpassung
- Lebensdauer von über 4 Millionen Transaktionen
- Betrieb auch unter rauen Bedingungen möglich



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastgewerbe
- Schnellrestaurants
- Gesundheitswesen
- Apotheken
- Tankstellen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 446 x 410 x 107mm (mit Füssen)

Allgemein
- Robuste Stahlkonstruktion
- Farbe: grau, schwarz oder beige
- Gehäuse und Schubladenfront pulverbeschichtet
- Lebenszyklus: über 1 Million Transaktionen
- Schnittstellen (fest verdrahtet): 24V, RJ11/12
- Kippsicherung durch Anschraubvorrichtung
- Einsatz: 5 Banknotenfächer und 8 herausnehmbare Münzfächer
- Steckplatz für zwei Medien
- 3-fach Schloss


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassenschubladen, kassenlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-PK-15TA-E2-BX-SVC
ab € 70,57*
Zubehör
APG
B-PK-14L-32-BX-SVC
ab € 66,00*
Zubehör
APG
B-PK-27-32-BX-SVC
ab € 60,11*
Zubehör
APG
B-PK-15J-10-BX-SVC
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.