Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD4-1416 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ12-KIT, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD4-1416 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ12-KIT, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CD4-1416 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ12-KIT, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CD4-1416 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ12-KIT, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4022-CD4.02
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-37969440-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
CD4-1416 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 4 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, RJ12-KIT, weiss
Inkl. RJ12-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Star CD4-Serie Kassenladen verfügen über eine verstärkte Oberseite, die zusätzliche Stärke bietet, um POS-Terminals und Tablets sicher zu unterstützen.
Die Kassenschubladen der CD4-Serie von Star sind in Schwarz und Weiß in den Größen 350 x 405mm und 410 x 415mm mit Edelstahlfront erhältlich und bieten die Vielseitigkeit, die Geschäfte erwarten. Die für Banknoten in Standardgröße vorgesehene 350 x 405mm große Kassenschublade verfügt über 4 Banknoten- und 8 Münzfächer, das 410 x 415mm große Modell ist mit 4 Banknoten- und 8 Münzfächern oder 8 Banknoten- und 8 Münzfächern erhältlich.


Besonderheiten:
- Verstärkte Oberfläche für zusätzliche Stabilität
- Zuverlässiger Betrieb dank Rollenmechanik
- Schublade und Bedienung mit einem einzigen Schlüssel
- Klappschlüssel-Design
- Hochwertiges Design und Finish mit lackierten Schubladeninnenseiten


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 350 x 110 x 405mm
- Gewicht: ca. 6.2kg

Allgemein
- Einsatz: 4 Scheinfächer / 8 Münzfächer
- Sicherheit: 2 Schlüssel für einfache manuelle Freigabe
- Schnittstelle: Standard-Druckerschnittstelle mit Kabelausgang unten
- Mediensteckplatz: Nein
- Zuverlässigkeit: 1.000.000 Öffnungen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.