Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540) - inkl. 1st-Level-Support
AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4001-354.03
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-AC-3540BL-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540)
Maße: B350mm x H97mm x T405mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die AC-3540 von ARTDEV ist eine stabile und trotzdem sehr leichte Metall-Schiebelade mit Platz für acht Münzbehältern und vier Scheinfächern mit Metallniederhaltebügeln. Alle Scheinfächer und Münzbehälter können manuell angepasst werden. Die AC-3540 ist mit einem Drei-Positionen-Schloss ausgestattet und kann sowohl über das 3-Positionen Schloss als auch elektronisch mit Hilfe eines RJ12 Anschlusskabels über den Bondrucker oder den Kassenladenöffner des Kassensystems geöffnet werden. Der gesamte Einsatz ist auf robusten Kunstoffrollen herausziehbar, aus der Kassenlade herausnehmbar und mithilfe eine optionalen Deckels abschließbar. Das Gehäuse der ARTDEV AC-3540 aus robustem Stahl gewährleistet dabei ein Maximum an Sicherheit.



Besonderheiten:
- Stabil
- Metall-Schiebelade
- Sehr leicht
- Maximum an Sicherheit



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Gastronomie
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 405 x 101 (ohne Füsse 91)mm

Allgemein
- Auszug: Hochleistungs-Kunststoffrollen
- Gehäuse: Stahlkonstruktion
- Geldeinsatz: 8 Münzfächer, 4 Scheinfächer, Scheckschlitz
- Öffnung: elektronisch RJ12 oder manuelles 3-Positionen-Schloss


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-AC-3540-LID-SVC
ab € 19,92*
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,60*
Zubehör
1st task
B-AC-3540-TRAY-SVC
ab € 20,81*
Zubehör
1st task
B-KABEL-RJ12-RJ11-EXTENS-3M-SVC
ab € 6,11*
Zubehör
1st task
B-AC-3540-KEY200-SVC
ab € 11,72*
Zubehör
1st task
B-DRW-HLD-3000-SVC
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.