Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMR901 - Kelloxx Kellnerschloss, RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TMR901 - Kelloxx Kellnerschloss, RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TMR901 - Kelloxx Kellnerschloss, RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TMR901 - Kelloxx Kellnerschloss, RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3701-901.02
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-TMR901-RS232-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss
TMR901 - Kelloxx Kellnerschloss, RS232, schwarz
Ohne Kellnerschlüssel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der TMR-910 iButton Leser ist ein einfaches Kellnerschloss, das die Schlüsselnummer aller Dallas kompatiblen Kellnerschlüssel / Kellox-Schlüssel lesen kann.
Jeder iButton hat eine eindeutige und nicht änderbare Seriennummer. Hierdurch kann eine hohe Sicherheit und ein Schutz gegen ungewünschte Zugänge versichert werden. Sie können für eine Vielzahl von unterschiedlichen Identifikationsanwendungen wie Zugangskontrolle oder im Gastronomiebereich verwendet werden.
Der TMR901 liest diese Seriennummern aus allen Dallas kompatiblen Schlüsselvarianten lesen.



Besonderheiten:
- Eindeutige Seriennummer
- Hohe Sicherheit
- Kompakte Bauform
- Schnelle Integration



Anwendungsbereiche:
- Automatische Datenspeicherung
- Point of Sale
- Sicherheitssysteme
- Zugangskontrolle



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 40 x 45 x 28mm
- Gewicht: 75g

Allgemein
- Anschluss: USB oder RS232
- Lesebestätigung: Beeper und LED
- 3-Farben-LED-Anzeige
- Unterstützt alle Dallas Schlüsselarten

Umgebungsbedingungen
- Stromverbrauch: max. 90 mA
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 65°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%

Sicherheit
- CE / FCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-KELLOXZ-SCHLÜSSEL-FARBEN-SVC
ab € 29,43*
Zubehör
1st task
B-KELLOX-SCHLÜSSEL-BLAU-SVC
ab € 6,65*
Zubehör
1st task
B-KELLOX-SCHLÜSSEL-GELB-SVC
ab € 6,72*
Zubehör
1st task
B-KELLOX-SCHLÜSSEL-GRÜN-SVC
ab € 6,72*
Zubehör
1st task
B-KELLOX-SCHLÜSSEL-ROT-SVC
ab € 6,68*
Zubehör
1st task
B-KELLOX-SCHLÜSSEL-SCHWARZ-SVC
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.