Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 3510HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Zinn-Oxid-Glas, Standard Einbaurahmen mit Einsatz, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 3510HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Zinn-Oxid-Glas, Standard Einbaurahmen mit Einsatz, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 3510HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Zinn-Oxid-Glas, Standard Einbaurahmen mit Einsatz, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-351.03
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-M3513-010220-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 3510HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Zinn-Oxid-Glas, Standard Einbaurahmen mit Einsatz, USB + RS232
Ohne Netzteil und Anschluss-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Scanner der Serie Magellan 3510HSi setzen die Datalogic-Tradition der Hochleistungs-Bildgebung für die Verkaufsstelle fort. Mit den gleichen Kabeln, Halterungen und Außenkunststoffen wie der Magellan 3550HSi lässt sich der 3510HSi-Scanner problemlos in vorhandene Installationen integrieren. Dank der neuen Elektronikplattform kann der M3510HSi über eine einzige 5V-USB-Verbindung mit Strom versorgt werden. Dies bietet eine hervorragende Leistung und eine einfache Verbindung zu jedem Kassensystem.
Mit einem großen Sichtfeld und den Möglichkeiten der Bildgebung bieten die 3510HSi-Scanner eine hervorragende Leistung bei schwer lesbaren Barcodes und das nahtlose Lesen einer Vielzahl von Barcodes. Dieser Magellan-Scanner ermöglicht sowohl Hochgeschwindigkeits-Sweep- als auch Präsentations-Scan-Techniken, die maximale Produktivität und ergonomische Leichtigkeit gewährleisten, selbst bei abgeschnittenen (verkürzten), nicht spezifikationsgerechten oder schlecht gedruckten Codes.
Mit dem optionalen Magellan Customer Service Scanner (CSS) können Einzelhändler ihre Kunden problemlos in Mobile-Commerce-Programme einbeziehen und Barcodes von Handybildschirmen oder Papiercoupons scannen, während die Kassiererin weiterhin regelmäßig normale Artikel scannt, was zu einer erheblichen Reduzierung führt in der gesamten Transaktionszeit.
Die Remoteverwaltung wird für OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management mit IBM Systems Director und Wavelink Avalanche unterstützt. Zusätzliche Funktionen sind mit den Mehrwertfunktionen verfügbar, die in jedem Magellan-Scanner enthalten sind.


Besonderheiten
- Top-Performance
- Verbesserung der Kundenerlebnisse
- Einfach zu integrieren


Anwendungsbereich
- Handel
- Point of Sale
- Mobile Marketing-Funktionen
- Altersüberprüfung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (T x L x H): 87 x 152 x 152mm
- Gewicht: 980g

Allgemein
- Schnittstellen: OEM (IBM) USB, RS-232, USB-Tastatur, USB Com, USB TEC
- Hilfsanschlüsse: Stromversorgung Typ A USB (USB Com erfordert Stromversorgung oder 12 V Host-Stromversorgung)
- Bilderfassung: Grafikformate: BMP, JPEG
- Bildsensor: 1 MP, 1280 x 800 Pixel, Grafikformate: JPEG, BMP
- Lichtquelle: Mehrere diffuse LEDs, Ausrichtung und Wellenlänge für Augenkomfort optimiert
- Druckkontrastverhältnis: min. 25%
- Lesehöhe: 10.2cm
- Leserate: max. 30 Mio Pixel / Sek.
- Lesewinkel: Neigung: +/- 65°, Rolle (Neigung): 0-360°, Neigung (Gieren): +/- 75°
- Leseanzeigen: Audio-Piepser mit einstellbarem Ton und Lautstärke, gute Lese-LED, gute Übertragung
- Auflösung: max. 5mil

Barcodes
- 1D/Linear-Codes: Unterscheidet automatisch alle Standard-1D-Codes, einschließlich der linearen GS1 DataBar-Codes.
- 2D-Codes: Aztekischer Code, Datenmatrix, QR-Code
- Gestapelte Codes: GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe, GS1 DataBar erweitert gestapelt, GS1 DataBar gestapelt, GS1 DataBar gestapelt omnidirektional, Micro PDF417, PDF417
- Digitale Wasserzeichen: Optionale Unterstützung für Digimarc Barcode/GS1 DW Code

Stromversorgung
- Voraussetzung: Wechselstromeingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Gleichstromeingang: 5-12 V.
- Stromverbrauch: max. 2.25W - 5V, 3.3W - 12V, typisch: 1.6W - 5V, 2.1W - 12V, Ruhemodus: 0.95W - 5V, 1.25 W - 12V

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.100 Lux
- ESD: 25 kV

Sicherheit & Vorschriften
- Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für die beabsichtigte Verwendung.
- Umweltkonformität: Entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED-Klassifizierung: Lampenbeleuchtung EN62471 und IEC62471 - Ausgenommene Gruppe


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,00*
€ 589,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,59*
€ 562,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,38*
€ 485,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0358-SVC
ab € 22,93*
Zubehör
Datalogic
B-90A052121-SVC
ab € 18,79*
Zubehör
Datalogic
B-90A052129-SVC
ab € 18,73*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2M3510VS31-SVC
ab € 49,00*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2M3510VS51-SVC
ab € 93,38*
Zubehör
Datalogic
B-90A052292-SVC
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.