Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschneidanlage D=120mm, 60kV, Fuápumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSA-120-G-FHP-MERC - Sicherheitsschneidanlage D=120mm
SSA-120-G-FHP-MERC - Sicherheitsschneidanlage D=120mm
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-SSA-120-G-FHP-MERC
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     SSA-120-G-FHP-MERC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
hydraulische Sicherheitsschneidanla...
hydraulischer Sicherheitsschneider
hydraulische sicherheitsschneidanla...
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Sicherheitsschneidanlage mit hydraulischer Fusspumpe, gem. EN50340. Geeignet zum sicheren Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Aluminium- und Kupferkabeln bis zu einem Durchmesser von 120mm, mit Nennspannung bis 60 kV.
  • Einleiterkabel ohne Stahlarmierung k”nnen bis 110 kV/60Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden.
  • Schneidkopf (Guilottine)
    Schneidkraft 86 kN bei 700 bar
    max. Kabeldurchmesser D=120mm
    Schneidet auch leichte Stahlarmierung und NKBA-Kabel
  • Hydraulische Fuápumpe mit Manometer, mit Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik. Manueller Rücklauf bei Bedarf in jeder Position m”glich, auch im Hochdruckbereich.
    Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa / 10.000 psi)
    Niederdruck-F”rdermenge: 17cmü / Hub
    Hochdruck-F”rdermenge: 1,7cmü / Hub
    Tankvolumen: 1,2 Liter
    Schnellkupplungssystem CEJN mit ALU-Staubschutzkappe
  • MADE IN GERMANY

Lieferumgang;

  • Fusspumpe - FHP-2-M
  • Hydraulischer Schneidkopf S-120-G mit montiertem isolierendem 10m flexiblem Hochdruckschlauch
  • Erdungsspieá mit Erdungskabel
  • Anleitung
  • Transportkoffer zur Aufnahme der kompletten Anlage
Weitere Suchbegriffe: Schneidanlage, Sicherheitsschneidanlage, Sicherheitsschneidgarnitur, EN50340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.542,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,45*
€ 3.139,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.612,27*
€ 3.108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.559,91*
€ 3.046,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,46*
€ 3.025,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KW Hydraulik
SSA-120-G-BHP-MERC
ab € 4.595,50*
Ähnlich
KW Hydraulik
SSA-85-G-FHP-MERC
ab € 2.028,86*
Ähnlich
KW Hydraulik
SSA-95-S-FHP-MERC
ab € 2.531,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.