Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Tischpresse für austauschbare Presseins„tze, 60 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-60-CK - Hydraulischer Presskopf
TP-60-CK - Hydraulischer Presskopf
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-KWH-TP-60-CK
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     TP-60-CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 6t
werkstattpresse
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Hydraulische Tischpresse für auswechselbare Eins„tze 62 kN schmale C-Schalen Serie 22

Zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen
Technische Daten:

  • Pressbereich:
    - Kupfer handelsüblicher Standard 16-300 mmý
    - Kupfer nach DIN 16-300 mmý
    - Aluminium 16-300 mmý
  • Presskraft (Power): 62 kN bei 700 bar
  • Gewicht (Weight): 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischpresse, Presswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,40*
€ 1.521,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,89*
€ 1.512,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,68*
€ 1.479,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,64*
€ 1.459,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,44*
€ 1.448,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.634,63*
Zubehör
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
ab € 2.539,24*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 634,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.