Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Presskopf 300 kN, CU16-625 mmý


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-230 - Hydraulischer Presskopf
P-230 - Hydraulischer Presskopf
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-KWH-P-300
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     P-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Hydraulischer Presskopf für auswechselbare Eins„tze nach DIN 48083-30H

Zum Anschluss an 700 oder 850 bar Hydraulikpumpen
Der Presskopf ist für beide Druckbereiche ausgelegt und bring immer ausreichend Presskraft.
Technische Daten:

  • Pressbereich:
    Kupfer 16-625 mmý
    Aluminium 16-500 mmý
  • Presskraft (Power): 300 kN bei 850 bar / 245 kN bei 700 bar
  • Gewicht (Weight): 5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Presskopf, Presswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,90*
€ 1.029,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,36*
€ 1.003,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,04*
€ 949,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,87*
€ 930,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,39*
€ 904,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 3.233,32*
Zubehör
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
ab € 2.907,00*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 692,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.