Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Presskopf 1000 kN, CU16-3500 mmý


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-1114 - Hydraulischer Presskopf
P-1114 - Hydraulischer Presskopf
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-KWH-P-1114
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     P-1114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulischer Presskopf
Presskopf hydraulisch
hydraulischer presskopf
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Hydraulischer Presskopf für auswechselbare Eins„tze

Zum Anschluss an 700 oder 850 bar Hydraulikpumpen
Der Presskopf ist für beide Druckbereiche ausgelegt und bring immer ausreichend Presskraft.
Technische Daten:

  • Pressbereich:
    Kupfer 240-3500 mmý
    Aluminium 240-3500 mmý
  • Presskraft (Power): 1000 kN bei 850 bar / 825 kN bei 700 bar
  • Gewicht (Weight): 26 kg
Weitere Suchbegriffe: Presskopf, Presswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.053,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.184,14*
€ 6.169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.131,18*
€ 6.106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.063,79*
€ 6.025,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.053,27*
€ 6.013,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
BHP-SE-STANDARD
ab € 2.646,76*
Zubehör
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
ab € 2.546,75*
Zubehör
KW Hydraulik
FHP-2-M-700BAR
ab € 632,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.