Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-hydraulische Lochstanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-PG-22-60-230V - Elektrohydraulisches Lochstanzwerkzeug
EG-PG-22-60-230V - Elektrohydraulisches Lochstanzwerkzeug
Artikel-Nr.:
     381-EG-PG-22-60-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-PG-22-60-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulische Lochstanze

Technische Daten:

  • Spannung (Voltage): 230 Volt
  • Lochbereich (Punching Range): D (max) = 22 mm
  • Stanzkraft (Power): 15 ton @ 550 bar
  • Ausladung (Outreach Throad): 60 mm
  • Gewicht (Weight): 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochstanze, Stanzbügel, Stanzkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.518,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,05*
€ 2.996,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.496,13*
€ 2.970,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,32*
€ 2.892,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.397,38*
€ 2.852,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,80*
€ 2.845,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-PG-22-60-D18V
€ 3.253,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.