Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EG-PC-12-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EG-PC-12-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)
EG-PC-12-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)
Artikel-Nr.:
     381-EG-PC-12-230V
Hersteller:
     Edilgrappa
Herst.-Nr.:
     EG-PC-12-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonstahlschneider
Elektro-Baustahlschneider
Elektro-Stahlschneider
betonstahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Elektro-hydraulischer Stahlschneider für die Bauindustrie

Details:

  • Leichter Stahlschneider in der Bauindustrie
  • Zum Arbeiten in engen Bereichen
  • Zum schnellen Schneiden von Baustahl und Baustahlmatten
  • Kleines handliches Ger„t mit optimalem Handling

Technische Daten:

  • 230 Volt, 1200Watt Elektromotor
  • 7 ton bei 280 bar Schnittleistung: max. ť 12 mm (70kg/mmý)
  • Schnittleistung: max. 12 mm ť
  • Schnittgeschwindigkeit: 1,5 sec
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Abmessung: 510 x 135 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschneider, Bolzenschneider, Baustahlschneider, Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,35*
€ 1.931,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,35*
€ 1.902,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,34*
€ 1.842,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,67*
€ 1.822,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,72*
€ 1.815,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edilgrappa
EG-PC-12-D18V
ab € 2.228,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.