Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Akku-Stahlschneider
>
Artikel
EG-PC-12-18V - AKKU-STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
381-EG-PC-12-D18V
Hersteller:
Edilgrappa
Herst.-Nr.:
EG-PC-12-D18V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Stahlschneider
akku stahlschneider
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.
Anwendung
Akku-hydraulischer Stahlschneider für die Bau- und Drahtindustrie
Zum spanlosen Trennen von Eisenstangen
Einsatzbereich:
- Baustahl bis 700 N/mmý bis D=12mm
Beschreibung
Leistungsstarker akku-hydraulischer Schneider
Offener Kopf, erleichtert das Einlegen
MADE IN ITALY by EDILGRAPPA
Technische Daten:
Schneidkraft: 68 kN (7 ton)
™ffnung: 12 mm
Schnittgeschwindigkeit: 1,5 sec
Abmessungen: 420 x 210 x 110 mm
Gewicht: 6700 g
Lieferumfang
Akku-hydraulischer Schneider
18 Volt / 5 Ah Li-Ion Akku STANLEY-DEWALT
Laderger„t STANLEY-DEWALT
Koffer für Akku-hydraulischen Schneider
... >
Lager 381
>
Scheren / Guillotinen / Schneider
>
Stahlschneider
Weitere Suchbegriffe:
Stahlschneider
,
Bolzenschneider
,
Baustahlschneider
,
Eisenschneider
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.357,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.357,70*
€ 2.805,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,11*
€ 2.781,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.274,17*
€ 2.706,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,02*
€ 2.668,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,54*
€ 2.651,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EG-PC-12-230V - STAHLSCHNEIDER, ť 12 MM (MAX.)
Edilgrappa
EG-PC-12-230V
€ 1.624,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.