Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUDAT KS10-Segelausführung - Drahtseilschere, ť = 10 MM, offene Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUDAT KS10- Drahtseilschere ť = 10 MM, RATSCHE, OFFENE BAUFORM, Segelausführung
BAUDAT KS10- Drahtseilschere ť = 10 MM, RATSCHE, OFFENE BAUFORM, Segelausführung
BAUDAT
Artikel-Nr.:
     381-BD-KS10-80-186
Hersteller:
     Baudat
Herst.-Nr.:
     80-186 KS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere baudat
drahtseilschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Offener Ratschen-Drahtseilschneider
  • Segelausführung inkl. B„ndsel
  • Besonders geeignet zum Arbeiten auf engstem Raum, z. B. im Schaltschrank, durch offene Bauweise
  • Einhandbedienung durch Ratschenprinzip mit optimierten Übersetzungsverh„ltnis, erm”glicht schrittweises Schneiden im gratfreien Schnitt
  • Durch Federrückzug springt das Messer in die Ausgangsposition
  • Geh„rtete Schneiden mit Pr„zisionsschliff, schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Max. Durchmesser:
  • Flexible Drahtseile bis max. D = 10 mm
  • Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. D = 8 mm
  • L„nge: 275 mm
  • Gewicht: 800 g
Weitere Suchbegriffe: KS10, BAUDAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.