Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUDAT ES2- DRAHTSEILSCHERE ť = 12 MM, HEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUDAT ES1 - DRAHTSEILSCHERE ť = 10 MM, HEBEL
BAUDAT ES1 - DRAHTSEILSCHERE ť = 10 MM, HEBEL
BAUDAT
Artikel-Nr.:
     381-BD-ES2-80-414
Hersteller:
     Baudat
Herst.-Nr.:
     80-414 ES2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere baudat
drahtseilschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Drahtseilschere für flexible Drahtseile
  • Geh„rtete Schneiden mit Pr„zisionsschliff, schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelübersetzung
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Max. Durchmesser:
  • bis max. D=6mm (<1800 N/mmý)
  • bis max. D=8mm (<750 N/mmý)
  • bis max. D=10mm (<220 N/mmý)
  • L„nge: 350 mm
  • Gewicht: 600 g
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilschneider, Hebelschere, Baudat, ES1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.