Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUDAT ES1- DRAHTSEILSCHERE ť = 10 MM, HEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUDAT ES1 - DRAHTSEILSCHERE ť = 10 MM, HEBEL
BAUDAT ES1 - DRAHTSEILSCHERE ť = 10 MM, HEBEL
BAUDAT
Artikel-Nr.:
     381-BD-ES1-80-416
Hersteller:
     Baudat
Herst.-Nr.:
     80-416 ES1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere baudat
drahtseilschere
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Details:

  • Drahtseilschere für flexible Drahtseile
  • Geh„rtete Schneiden mit Pr„zisionsschliff, schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
  • Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelübersetzung
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Max. Durchmesser:
  • bis max. D=6mm (<1800 N/mmý)
  • bis max. D=8mm (<750 N/mmý)
  • bis max. D=10mm (<220 N/mmý)
  • L„nge: 350 mm
  • Gewicht: 600 g
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilschneider, Hebelschere, Baudat, ES1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.