Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S TG
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S TG
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S TG
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S TG
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S TG
Artikelbild: Safety Jogger Sicherheitsslipper Modulo Pure S3S S TG
Artikel-Nr.:
     380-SJ013378-37
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     013378-37
EAN/GTIN:
     5401200202549
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Mokassin
nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR HI CI FO HRO , Obermaterial: Lorica
Zehenschutzkappe: Nano Carbon
Durchtrittschutz: Textil
Futter: 3D-Mesh
Laufsohle: Gummi, BASF PU
Fußbett: SJ Schaum-Fußbett
Gewicht pro Paar: ca. 1120 g

Produkteigenschaften:
- rutschfeste, ölbeständige, kraftstoffbeständige und hitzebeständige Laufsohle
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- metallfrei
- Leichtgewicht
- Vegan Lorica
- kälteisolierent
- Tiger Grip Technologie
- pflegeleicht

Einsatzbereiche:
Montage, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Lebensmittel, Produktion, Logistik, Medizin und Gesundheitswesen

Speziell entwickelt für Profis in der Lebensmittel-, Gesundheits- und Lackierindustrie. Der MODULO PURE Sicherheitsschuh zum Hineinschlüpfen hat ein leicht zu reinigendes, schmutzabweisendes Obermaterial aus Lorica und eine nicht abfärbende Gummisohle für extremen Grip auf einer Vielzahl von Oberflächen. Die Tiger Grip-Technologie sorgt für rutschhemmende Sicherheit. Der Drehkreis am Vorfuß sorgt für reibungslose Drehbewegungen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Dieser Sicherheitsschuh ist komplett metallfrei und vegan - eine perfekte Kombination aus Sicherheit, Komfort und Hygiene., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
FLA Europe NV, Lindestraat 58, 9700 OUDENAARDE, Belgien
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR|HI|CI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Synthetik
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Weitere Suchbegriffe: Slipper, slipper, 20345:2022, CI, EN, ESD, FO, HI, HRO, ISO, Jogger, Modulo, Pure, S, S3S, SR, Safety, Sicherheitsslipper, TG,, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,49*
€ 62,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.