Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941084
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x ...
220 x 310 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 220 x 310mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, 0,05, 220, 310, LDPE-Schnellverschlußbeutel, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,075*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,318*
€ 7,51842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,788*
€ 6,88772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,718*
€ 6,80442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,628*
€ 6,69732
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,315*
€ 6,32485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,075*
€ 4,84925
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,693*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,199*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.