Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941060
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 160 x 220 mm ...
160 x 220 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 160 x 220mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, 0,05, 160, 220, LDPE-Schnellverschlußbeutel, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,253*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,192*
€ 3,79848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,002*
€ 3,57238
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,843*
€ 3,38317
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,125*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,849*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.