Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel, 200 x 300 x 0,025 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 200 x 300 x 0,025 mm
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 200 x 300 x 0,025 mm
Artikel-Nr.:
     380-P-1007
Hersteller:
     70222
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348931078
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,025mm
Größe: 200 x 300mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
70222
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 0,025, 200, 300, LDPE-Flachbeutel,, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,506*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,693*
€ 3,20467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,163*
€ 2,57397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,006*
€ 2,38714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
70222
ab € 3,839*
Ähnlich
70222
ab € 3,046*
Ähnlich
70221
ab € 3,83*
Ähnlich
70221
ab € 3,733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.