Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,10 mm
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,10 mm
Artikel-Nr.:
     380-P-1005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348931009
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,100mm
Größe: 160 x 250mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 16 x 25 cm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 0,10, 160, 250, LDPE-Flachbeutel,, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,799*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,361*
€ 7,56959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,491*
€ 6,53429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,099*
€ 6,06781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,969*
€ 5,91311
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,699*
€ 5,59181
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,799*
€ 4,52081
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,486*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,403*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.