Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenkasack 7/8 ärmellos, Farbe gärtnergrün, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 7/8 ärmellos
Artikelbild: Leiber Damenkasack 7/8 ärmellos
Artikelbild: Leiber Damenkasack 7/8 ärmellos
Artikel-Nr.:
     380-L09-390-404-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     09/390-404-42
EAN/GTIN:
     4016364194060
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasak 42 leiber
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- Druckknopfverschluss
- Rückenspange
- Industriewäsche geeignet bis 95°C, Farbe gärtnergrün, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, leiber kasack, 7/8, Damenkasack, Leiber, ärmellos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 24,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 24,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.