| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L09-390-404-38 Herst.-Nr.: 09/390-404-38 EAN/GTIN: 4016364194046 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m²
- Druckknopfverschluss - Rückenspange - Industriewäsche geeignet bis 95°C, Farbe gärtnergrün, Größe 38 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 38, 7/8, Damenkasack, Leiber, ärmellos |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,26* | € 24,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,59* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|