Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-663-38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/663-38
EAN/GTIN:
     4016364097903
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 210 g/m²

- pflegeleicht
- tailliert
- Knopfleiste
- Seitenschlitze
- 2 Seitentaschen
- 1 aufgesetzte Brusttasche
- waschbar bis 95°C
- Industriewäsche geeignet

Länge: Gr. 38 = ca. 75 cm, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1/2-Arm, Damen, Farbe:, Hosenkasack, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.