Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Überwurfschürze, Farbe 02-rot, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Überwurfschürze
Artikelbild: Leiber Damen Überwurfschürze
Artikelbild: Leiber Damen Überwurfschürze
Artikelbild: Leiber Damen Überwurfschürze
Artikel-Nr.:
     380-L08-594-3-2
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/594-3-2
EAN/GTIN:
     4016364106063
Suchbegriffe:
Chasuble
Überwurf-Schürze
Überwurfschürze
überwurfschürzen leiber
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²
Länge: Größe I = ca. 77 cm

Produkteigenschaften:
- mit langen Bindebändern für Wickeleffektverschluss
- 1 Tasche
- 60°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

verschiedene Größen:
Größe I = 36 - 42
Größe II = 44 - 54, Farbe 02-rot, Größe 2
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: chasuble, Damen, Leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,08*
€ 20,16*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,82*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.