Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Longkasack 1/1 Arm, weiß, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Longkasack 1/1 Arm, weiß
Artikelbild: Leiber Damen Longkasack 1/1 Arm, weiß
Artikel-Nr.:
     380-L08-471-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/471-40
EAN/GTIN:
     4016364014276
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack 40 weiß
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 200 g/m²
Feinköper

- Reverskragen
- Brusttasche
- 2 Seitentaschen
- waschbar bis 95°C, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1/1, Arm,, Damen, Leiber, Longkasack, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.