Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-427-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/427-42
EAN/GTIN:
     4016364124067
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle; Feinköper
Materialgewicht: ca. 200 g/m²

- elegante wellenförmige Einsätze an den Schultern
- Vorder- und Rückenteil mit Biesen
- Knopfleiste
- Teilungsnähte
- Seitenschlitze
- Rückenriegel
- 2 Seitentaschen
- 1 aufgesetzte Brusttasche
- waschbar bis 95°C

Länge: Gr. 38 = ca. 76 cm, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1/2-Arm, Damen, Farbe:, Hosenkasack, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.