|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-L08-347-42 Herst.-Nr.: 08/347/01-42 EAN/GTIN: 4016364001337 |
| |
|
|  |  |
 | Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 210 g/m² Länge: Größe 38 = ca. 82 cm
Produkteigenschaften: - 2 Seiten- und 1 Brusttasche - Druckknopfverschluss in Knopfoptik - Rückenriegel - Schulterpasse - tailliert und figurbetont - Zierschlaufe an Ärmelabschluss und Rückenriegel - Seitenschlitze - pflege- und bügelleicht - Teilungsnähte - 95°C - Normalwaschgang - Industriewäsche geeignet
Einsatzbereiche: Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe 42 Weitere Informationen:  |  | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup, Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kasack, 3/4, Arm,, Damen, Farbe:, Leiber, weiß |
|  |  |
| |