Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Longkasack 3/4 Arm, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Longkasack 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Longkasack 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Longkasack 3/4 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-347-38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/347-38
EAN/GTIN:
     4016364001313
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 210 g/m²

- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- Druckknopfverschluss in Knopfoptik
- Rückenriegel
- Schulterpasse
- Teilungsnähte, tailliert figurbetont
- Zierschlaufe an Ärmelabschluß und Rückenriegel
- Seitenschlitze
- pflege- und bügelleicht

Länge: Gr. 38 = ca. 82 cm, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 3/4, Arm, Damen, Farbe:, Leiber, Longkasack, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.