| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L08-2738-38 Herst.-Nr.: 08/2738/01-38 EAN/GTIN: 4016364232076 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 50% Lyocell, 50% Polyester Materialgewicht: ca. 190 g/m²
- Öko Tex Standard 100 - Industriewäsche geeignet - 2 Seiten- und 1 Brusttasche - Druckknopfleiste - Seitenschlitze
TENCEL™ Lyocellfasern tragen durch ihre völlige Integration in den Naturkreislauf zur ökologischen Balance bei. Die Fasern stammen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, entstanden durch Photosynthese. Die zertifizierten biobassierten Fasern werden dann in einem umweltschonenden Herstellungsprozess hergestellt. Bestehend aus natürlichen Materialien sind TENCELTM Fasern biologisch abbaubar und kompostierbar und können so wieder vollständig an die Natur zurückgegeben werden., Größe 38 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |