Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-Kasack Kurzarm, weiß, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-Kasack Kurzarm, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-Kasack Kurzarm, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-Kasack Kurzarm, weiß
Artikel-Nr.:
     380-L08-2738-36
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2738/01-36
EAN/GTIN:
     4016364232069
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack größe 36 weiß
Obermaterial: 50% Lyocell, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- Öko Tex Standard 100
- Industriewäsche geeignet
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- Druckknopfleiste
- Seitenschlitze

TENCEL™ Lyocellfasern tragen durch ihre völlige Integration in den Naturkreislauf zur ökologischen Balance bei. Die Fasern stammen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, entstanden durch Photosynthese. Die zertifizierten biobassierten Fasern werden dann in einem umweltschonenden Herstellungsprozess hergestellt. Bestehend aus natürlichen Materialien sind TENCELTM Fasern biologisch abbaubar und kompostierbar und können so wieder vollständig an die Natur zurückgegeben werden., Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Damen-Kasack, Kurzarm,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.