|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-L08-2686W-1-36 Herst.-Nr.: 08/2686/01-1-36 EAN/GTIN: 4016364333452 |
| |
|
|  |  |
 | Farbe: weiß, Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle Materialgewicht: ca. 150 g/m² Länge: Größe 38 = ca. 66 cm Länge: Größe 44 = ca. 74 cm
Produkteigenschaften: - Druckknopfverschluss mit schmuckvollen Knöpfen - 2 praktische Leistentaschen - feminine Schnittführung - 95°C - Normalwaschgang
Einsatzbereiche: Gastronomie, Farbe 01-weiß, Größe 36 Weitere Informationen:  |  | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup, Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kasack, Damen, Farbe:, Kurzarm,, Leiber, weiß |
|  |  |
| |