Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Chasuble, Farbe 04-weiß/marine, Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Chasuble
Artikelbild: Leiber Chasuble
Artikelbild: Leiber Chasuble
Artikel-Nr.:
     380-L08-264-1516-1
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/264-1516-1
EAN/GTIN:
     4016364174970
Suchbegriffe:
Chasuble
Überwurf-Schürze
Überwurfschürze
überwurfschürze leiber weiß
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- seitlicher Druckknopfverschluss
- ärmellos

Größenschlüssel:
1 = 36-42
2 = 42-48
3 = 48-56, Farbe 04-weiß/marine, Größe 1
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: chasuble, chasuble leiber, Leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 25,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 26,01*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.