Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm, Farbe 67-dunkelrosa, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/2 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2549-1163-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2549-1163-40
EAN/GTIN:
     4016364203038
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- Druckknopfleiste
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- 1 Piepertasche
- Seitenschlitze
- Länge: Gr. 38 = ca. 75 cm
- bis 95°C waschbar, pflegeleicht
- Clean-Dress - Industriewäsche geeignet!, Farbe 67-dunkelrosa, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 40, 1/2, Arm, Damen, Hosenkasack, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.