Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack 1/1-Arm, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/1-Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/1-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2500-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2500-46
EAN/GTIN:
     4016364188847
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- verdeckte Druckknopfleiste
- Clean Dress
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C

Länge: Gr.: 38 = ca. 76 cm, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1/1-Arm, Damen, Farbe:, Hosenkasack, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.