Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack 1/1-Arm, Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/1-Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack 1/1-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2500-34
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2500-34
EAN/GTIN:
     4016364188786
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack 34 weiß
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- verdeckte Druckknopfleiste
- Clean Dress
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C

Länge: Gr.: 38 = ca. 76 cm, Größe 34
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1/1-Arm, Damen, Farbe:, Hosenkasack, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.